曜日別特売

メディカルスツール・背付き・ミドル・ホワイトタイプ・チェリーピンク

メディカルスツール・背付き・ミドル・ホワイトタイプ・チェリーピンク - ノーリツイスメディカルスツール・背付き・ミドル・ホワイトタイプ・チェリーピンク - ノーリツイスメディカルスツール・背付き・ミドル・ホワイトタイプ・チェリーピンク - ノーリツイスメディカルスツール・背付き・ミドル・ホワイトタイプ・チェリーピンク - ノーリツイスメディカルスツール・背付き・ミドル・ホワイトタイプ・チェリーピンク - ノーリツイスメディカルスツール・背付き・ミドル・ホワイトタイプ・チェリーピンク - ノーリツイス

もっちり触感の分厚い座面クッションだからお尻の底当たり感なしです。
座面は耐久性があってペチャンコになりにくいロングライフ設計です。
デザイン性・長寿命性にこだわったハイグレードなメディカルチェアです。
背もたれクッションが優しく腰をサポートします。

材質【背クッション】スラブウレタン【背部】PP樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×510×615~725(SH420~530)機能【レザー】耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム・抗菌・防汚塗装【脚部】スチール白塗装・PP樹脂カバー付きアズワン品番68-9780-98材質(クッション)【座】モールドウレタン座面径(Φmm)400内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55658490TSMN-W24L SMD2
49,600
49,598
54,558(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする