メディカルスツール・背なし・ミドル・ブラックタイプ・ホワイト

メディカルスツール・背なし・ミドル・ブラックタイプ・ホワイト ノーリツイス メディカルスツール・背なし・ミドル・ブラックタイプ・ホワイト ノーリツイス メディカルスツール・背なし・ミドル・ブラックタイプ・ホワイト ノーリツイス メディカルスツール・背なし・ミドル・ブラックタイプ・ホワイト ノーリツイス

もっちり触感の分厚い座面クッションだからお尻の底当たり感なしです。
座面は耐久性があってペチャンコになりにくいロングライフ設計です。
デザイン性・長寿命性にこだわったハイグレードなメディカルチェアです。
背もたれクッションが優しく腰をサポートします。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×510×420~530 機能【レザー】耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム・抗菌・防汚 塗装【脚部】スチール黒塗装・PP樹脂カバー付き アズワン品番68-9780-94 材質(クッション)【座】モールドウレタン 座面径(Φmm)400 内容量1脚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55658325 TSMN-B23L SMD2
37,300
37,298
41,028 (税込)
19日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする