マルナカ
日本製 吸水速乾バスマット コスモトロン クレド 60×120cm ベージュ&パープル 2枚入
吸水性と速乾性に優れた繊維「コスモトロン(R)」を使用しています。
洗濯機で丸洗いが可能です。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、安心です。
安心安全な日本製の商品です。
材質
ポリエステル100%(裏面ノンスリップ加工)
寸法(mm)
1200×600×14
質量(g)
800
材質(基布)
不織布400(g/m
2
)
目付(g/m
2
)
約650
アズワン品番
69-3142-78
内容量
1枚(2枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55658009
6734
¥
11,200
¥
11,198
¥
12,318
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000