曜日別特売

日本製 吸水速乾バスマット コスモトロン クレド 60×90cm パープル 2枚入

日本製 吸水速乾バスマット コスモトロン クレド 60×90cm パープル 2枚入 - マルナカ

吸水性と速乾性に優れた繊維「コスモトロン(R)」を使用しています。
洗濯機で丸洗いが可能です。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、安心です。
安心安全な日本製の商品です。

材質ポリエステル100%(裏面ノンスリップ加工)寸法(mm)900×600×14質量(g)570材質(基布)不織布400(g/m2)目付(g/m2)約650アズワン品番69-3142-74内容量1枚(2枚)
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556579216730
8,920
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする