マルナカ
日本製バスマット:コットンライン 45×60cm ベージュ
天然素材の綿をたっぷりと使用した、贅沢なマットです。
安心安全な日本製の商品です。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、安心です。
洗濯機で丸洗いが可能です。
材質
綿50%・アクリル45%・ポリエステル5%(裏面ノンスリップ加工)
寸法(mm)
600×450×8
質量(g)
250
目付(g/m
2
)
約680
アズワン品番
69-3141-34
内容量
1枚
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55657196
6440
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください