日本製 抗菌防臭&吸水速乾バスマット レチカータ 60×90cm ブルーグレイ 2枚入
抗菌防臭&吸水速乾アクリル糸を100%使用しています。
さまざまな有害微生物の増殖を抑止する抗菌効果を発揮し、悪臭の発生を防ぎます。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、滑りにくく安心です。
洗濯機で丸洗いが可能ですので、お手入れが簡単で清潔にご使用いただけます。
安心安全な日本製の商品です。
材質アクリル100%(裏面ノンスリップ加工)
寸法(mm)900×600×15
質量(g)480
材質(基布)不織布300(g/m2)
目付(g/m2)約650
アズワン品番69-3142-56
内容量1枚(2枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |