日本製 抗菌防臭&吸水速乾バスマット レチカータ LLサイズ 60×90cm ブルーグレイ

日本製 抗菌防臭&吸水速乾バスマット レチカータ LLサイズ 60×90cm ブルーグレイ - マルナカ日本製 抗菌防臭&吸水速乾バスマット レチカータ LLサイズ 60×90cm ブルーグレイ - マルナカ日本製 抗菌防臭&吸水速乾バスマット レチカータ LLサイズ 60×90cm ブルーグレイ - マルナカ日本製 抗菌防臭&吸水速乾バスマット レチカータ LLサイズ 60×90cm ブルーグレイ - マルナカ日本製 抗菌防臭&吸水速乾バスマット レチカータ LLサイズ 60×90cm ブルーグレイ - マルナカ日本製 抗菌防臭&吸水速乾バスマット レチカータ LLサイズ 60×90cm ブルーグレイ - マルナカ

抗菌防臭&吸水速乾アクリル糸を100%使用しています。
さまざまな有害微生物の増殖を抑止する抗菌効果を発揮し、悪臭の発生を防ぎます。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、滑りにくく安心です。
洗濯機で丸洗いが可能ですので、お手入れが簡単で清潔にご使用いただけます。
安心安全な日本製の商品です。

材質アクリル100%(裏面ノンスリップ加工)寸法(mm)900×600×15質量(g)480材質(基布)不織布300(g/m2)目付(g/m2)約650アズワン品番69-3142-40内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556577906476
5,620
5,618
6,180(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする