曜日別特売

日本製 抗菌防臭&吸水速乾バスマット レチカータ Sサイズ 30×50cm ピンク

日本製 抗菌防臭&吸水速乾バスマット レチカータ Sサイズ 30×50cm ピンク - マルナカ日本製 抗菌防臭&吸水速乾バスマット レチカータ Sサイズ 30×50cm ピンク - マルナカ日本製 抗菌防臭&吸水速乾バスマット レチカータ Sサイズ 30×50cm ピンク - マルナカ日本製 抗菌防臭&吸水速乾バスマット レチカータ Sサイズ 30×50cm ピンク - マルナカ日本製 抗菌防臭&吸水速乾バスマット レチカータ Sサイズ 30×50cm ピンク - マルナカ日本製 抗菌防臭&吸水速乾バスマット レチカータ Sサイズ 30×50cm ピンク - マルナカ

抗菌防臭&吸水速乾アクリル糸を100%使用しています。
さまざまな有害微生物の増殖を抑止する抗菌効果を発揮し、悪臭の発生を防ぎます。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、滑りにくく安心です。
洗濯機で丸洗いが可能ですので、お手入れが簡単で清潔にご使用いただけます。
安心安全な日本製の商品です。

材質アクリル100%(裏面ノンスリップ加工)寸法(mm)500×300×15質量(g)130材質(基布)不織布300(g/m2)目付(g/m2)約650アズワン品番69-3142-29内容量1枚
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556570906465
3,010
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする