龍野コルク工業
10L補充用ビーズ
フロアクッションや抱き枕用のカサが減りにくい大粒補充ビーズ
材質
ポリエチレン・ポリスチレン・EVA樹脂
容量(L)
【封入量】授乳クッションにもなる抱き枕:16、座布レッチ:27、中ざえもん:40、icoi:40、ドーザス:背/1パーツ(19)・2パーツセット(38)、座/9.3
寸法(Φ×mm)
280×180
アズワン品番
68-5680-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55658018
-
¥
900
¥
898
¥
988
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください