耳栓 com4-fit (ひも付き) 100組入

耳栓 com4-fit (ひも付き) 100組入 - UVEX(ウベックス)

X型のエンボス加工なので、快適な装着感。外耳道が狭くても快適装着。使い捨てタイプ。

用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値30遮音値(dB)【低域周波】29【中域周波】30【高域周波】33SNR値33内容量1箱(100組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556588762112-012
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする