UVEX(ウベックス)
耳栓 hi-com (ひも付き) 100組入
特殊な内部形状なので、耳内の反響音を軽減。外耳道が狭くても快適装着。使い捨てタイプ。
用途
騒音対策
サイズ
フリー
適合規格
EN 352-2:2002
NRR値
20
遮音値(dB)
【低域周波】18【中域周波】20【高域周波】26
SNR値
24
内容量
1箱(100組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55658885
2112-101
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください