UVEX(ウベックス)
耳栓 whisper(ひも付き) 50組入
特殊な構造で耳に入れやすい。エラストマー製で水洗いして再使用可能。装着前に手で耳栓をつまんで、細くする必要がないので衛生的。汚れがついても落ちやすい表面加工。
用途
騒音対策
サイズ
フリー
適合規格
EN 352-2:2002
NRR値
23
遮音値(dB)
【低域周波】17【中域周波】20【高域周波】24
SNR値
23
内容量
1箱(50組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55658858
2111-201
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください