UVEX(ウベックス)
耳栓 x-fit (ひも付き) 100組入
X型のエンボス加工なので、快適な装着感。遮音性が高いです。使い捨てタイプ。
用途
騒音対策
サイズ
フリー
適合規格
EN 352-2:2002
NRR値
32
遮音値(dB)
【低域周波】34【中域周波】34【高域周波】36
SNR値
37
内容量
1箱(100組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55658867
2112-010
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください