UVEX(ウベックス)
耳栓 xact-fit (ひも付き) 50組入
ハンドル付きで装着簡単。外耳道構造にフィットするデザイン。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので、衛生的。
用途
騒音対策
サイズ
フリー
適合規格
EN 352-2:2002
NRR値
23
遮音値(dB)
【低域周波】19【中域周波】23【高域周波】28
SNR値
26
内容量
1箱(50組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55658849
2124-007
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください