耳栓 xact-fit (交換用) 250組入

耳栓 xact-fit (交換用) 250組入 - UVEX(ウベックス)

ハンドル付きで装着簡単。外耳道構造にフィットするデザイン。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので、衛生的。交換用になります。

用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値23遮音値(dB)【低域周波】19【中域周波】23【高域周波】28SNR値26内容量1箱(250組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556589372124-008
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする