たくみ
重なる鉄筋キャップ ピンク
鉄筋先端に被せて、安全作業。
D10・D13・D16の3サイズに対応しており、鉄筋下部がコンクリートでも見えやすいピンク色。
重ねることができるので、一度に持ち運べる量が多くなり作業効率が良い。
用途
鉄筋用先端キャップとして。
適合
【鉄筋】D10・D13・D16
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
54
色
ピンク
質量(g)
12
外径(Φmm)
34
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55659269
1262
12
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
55659278
1263
50
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください