ジェイワークスプランニング
子供用軍手 純綿
子供の手にピッタリフィット!
純綿糸100%!
お子様の手の保護に!
用途
芋掘り
園芸・ガーデニング
キャンプ
アウトドアレジャー
ハイキング
野外活動
学校行事
材質
綿
入数(双)
12
内容量
1セット(12双)
注意
※【使用上の注意】
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じましたらご使用をおやめください。
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※油脂などが付着しますと滑りやすくなりますので、ご注意ください。
※刃物やとがったもの等で傷をつけないようにご注意ください。
※ご使用後は、汚れをよく洗い落とし、陰干ししてくだい。
※ 洗濯の際は漂白剤を使用しないでください。
※直射日光を避けて保管してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55658718
JK-60-12SET
SS
17
6
15
90ー105
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55658727
JK-60-12SET
S
18
6.5
16
105ー120
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55658736
JK-60-12SET
M
19
7
17
120ー135
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください