曜日別特売

PU作業用手袋 SUPER CATCH

PU作業用手袋 SUPER CATCH - ジェイワークスプランニングPU作業用手袋 SUPER CATCH - ジェイワークスプランニングPU作業用手袋 SUPER CATCH - ジェイワークスプランニングPU作業用手袋 SUPER CATCH - ジェイワークスプランニングPU作業用手袋 SUPER CATCH - ジェイワークスプランニングPU作業用手袋 SUPER CATCH - ジェイワークスプランニングPU作業用手袋 SUPER CATCH - ジェイワークスプランニングPU作業用手袋 SUPER CATCH - ジェイワークスプランニング

伸縮性の良いストレッチデニム素材で、手にフィットし、作業しやすい
手のひらは、しなやかでやわらかいレザー調PU素材
スマホ・タッチパネル対応。手袋したまま操作できる
手首を動かしやすいショート丈
人差し指と親指に補強アテ付き

用途
機械整備
重機操作
現場作業・
車やバイクのメンテナンス
ガーデニング
DIY
アウトドアやレジャー
材質【手のひら】ポリウレタン【手の甲】ポリエステル・綿ブラック内容量1双
注意
※使用する機器や液晶保護フィルムのご使用により、タッチパネルの反応が悪い場合がございます。
※パネルの反応には個体差がありますのでご了承ください。
※本製品によってタッチパネルの反応が素手より良くなるわけではございません。
※【使用上の注意】
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じましたらご使用をおやめください。
※高濃度の薬品や、溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、長時間使用しないでください。
※薬品・溶剤・油類など、人体に有害な品物の取り扱いには使用しないでください。
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※火に近づけると手袋の収縮や火傷をするおそれがありますのでご注意ください。
※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※油脂などが付着しますと滑りやすくなりますので、ご注意ください。
※刃物やとがったもの等で傷をつけないようにご注意ください。
※汗や水によって色落ちすることがありますのでご注意ください。
※通気性をよくするため、甲部分を背抜きにしていますので水仕事には向きません。
※ご使用後は、汚れをよく洗い落とし、風通しのよい場所で陰干ししてくだい。
※直射日光を避けて保管してください。
※塩素系漂白剤の使用はお避けください。
※色物類は色落ちの可能性がありますので、単独で洗ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手囲い(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55658806JWG-163M21.221.5
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
55658815JWG-163L2222.5
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
55658831JWG-163LL22.823.5
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする