ジェイワークスプランニング
人工皮革作業用手袋 Honey Bee
シリコーングリップでしっかり掴める
伸縮性の良いストレッチ素材で、手にフィットし、作業しやすい
手の甲のTPU(熱可塑性ポリウレタン)補強で装着感抜群です
スマホ・タッチパネル対応。手袋したまま操作できる
用途
機械整備
車やバイクのメンテナンス
ガーデニング
DIY
アウトドア・レジャー
色
ブラック
内容量
1双
注意
※使用する機器や液晶保護フィルムのご使用により、タッチパネルの反応が悪い場合がございます。
※パネルの反応には個体差がありますのでご了承ください。
※本製品によってタッチパネルの反応が素手より良くなるわけではございません。
※【使用上の注意】
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じましたらご使用をおやめください。
※高濃度の薬品や、溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、長時間使用しないでください。
※薬品・溶剤・油類など、人体に有害な品物の取り扱いには使用しないでください。
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※火に近づけると手袋の収縮や火傷をするおそれがありますのでご注意ください。
※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※油脂などが付着しますと滑りやすくなりますので、ご注意ください。
※刃物やとがったもの等で傷をつけないようにご注意ください。
※汗や水によって色落ちすることがありますのでご注意ください。
※通気性をよくするため、甲部分を背抜きにしていますので水仕事には向きません。
※ご使用後は、汚れをよく洗い落とし、風通しのよい場所で陰干ししてくだい。
※直射日光を避けて保管してください。
※塩素系漂白剤の使用はお避けください。
※色物類は色落ちの可能性がありますので、単独で洗ってください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
全長(cm)
手囲い(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55658779
JWG-162
【手のひら】人工皮革・シリコーン【手の甲】ポリエステル・ポリウレタン
M
20.5
21.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55658788
JWG-162
【手のひら】人工皮革・シリコーン【手の甲】ポリエステル・ポリウレタン・TPU
L
21
22.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55658797
JWG-162
【手のひら】人工皮革・シリコーン【手の甲】ポリエステル・ポリウレタン・TPU
LL
21.5
23.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください