曜日別特売

ミラクルパッチ

ミラクルパッチ - トーヨーマテラン

従来の補修材と違い、アスファルトの粘つきが無く取り扱いやすいです。
雨天の環境、水溜まりの状態でも施工ができます。
冬季でもアスファルト特有の強張りがありません。
転圧のみで材料が締め固まり、即時に交通解放ができます。
1年以上の長期保管が可能です。※開封後でも持続します。
揮発性成分が含まれておりません。

用途道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)や路面陥没部の修繕にその他【下地】アスファルト材質アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤ブラック容量(kg)4危険物の類別非危険物硬化時間転圧後、即解放できます。施工面積(m2)【3cm厚】0.022m2【5cm厚】0.013m2内容量1箱(4kg×5袋)
注意
※転圧のみで締め固まります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場や作業場への配送は行っておりません。
※配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5565925176174
オープン
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,400/税込¥1,540
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする