テンパール工業
スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG)
深さ(mm)
83
横(mm)
313
主幹ブレーカ容量
30A
内容量
1面
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分岐回路数
予備回路数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55660337
YAG33062M
6
2
¥
24,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
55660346
YAG3308M
8
0
¥
27,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください