曜日別特売

アンチウイルスⅡ ネイビー 26

アンチウイルスⅡ ネイビー 26 - フォーク

表面のみ抗ウイルス・抗菌にすることで、コストパフォーマンスと接触感染対策を両立させた医療用の男女兼用シューズです。
表面(合皮)に付着したウイルスや菌を24時間以内に121%以上不活性化・死滅させます。
手を一切触れずに脱ぎ履きができるタイプにすることで、接触感染を予防します。
ストレッチ素材なので足にぴったりフィットします。
軽量設計にもこだわり、軽やかに動けることで長時間の立ち仕事でも通常よりも疲労感を軽減します。
カラフルな差し色がオシャレな、白衣やスクラブとのコーディネートを楽しめるカラー展開も魅力の、機能性抜群な男女兼用シューズです。

ホワイトサイズ(cm)26材質(アッパー)抗ウイルス合成皮革(PU)・ライクラ(ストレッチ材)材質(ソール)EVA標準質量(g/片足)約175(26cm)アズワン品番69-0315-78中敷EVAカップインソール(抗菌・防臭加工)ヒール(mm)35足囲3E内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55659881310
5,800
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする