曜日別特売

アンチウイルス ホワイト 24.5

アンチウイルス ホワイト 24.5 - フォーク

業界初のナースシューズまるごと抗ウイルスの男女兼用シューズです。
表面(合皮)に付着したウイルスや菌を24時間以内に99%以上不活性化・死滅させます。
靴ベラのような足入れ形状により、手を全く触れずに脱ぎ履きが可能です。
接触による感染を防ぎます。
特許取得の全方位通気ソールで通気性抜群で、靴内はいつも快適です。
歩行時に靴内の無駄な動きやズレを制御する特殊形状インソールを採用し、安定した足の動きを促進します。
機能性抜群な男女兼用シューズです。

ホワイトサイズ(cm)24.5材質(アッパー)抗ウイルス合成皮革(PU)材質(ソール)抗ウイルスEVA通気ソール標準質量(g/片足)約230g(26.0cm)アズワン品番69-0316-04中敷EVAカップインソール(抗菌・防臭加工)ヒール(mm)38足囲3E内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556599602022
6,900
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする