アンチウイルス ホワイト 24
業界初のナースシューズまるごと抗ウイルスの男女兼用シューズです。
表面(合皮)に付着したウイルスや菌を24時間以内に99%以上不活性化・死滅させます。
靴ベラのような足入れ形状により、手を全く触れずに脱ぎ履きが可能です。
接触による感染を防ぎます。
特許取得の全方位通気ソールで通気性抜群で、靴内はいつも快適です。
歩行時に靴内の無駄な動きやズレを制御する特殊形状インソールを採用し、安定した足の動きを促進します。
機能性抜群な男女兼用シューズです。
色ホワイト
サイズ(cm)24
材質(アッパー)抗ウイルス合成皮革(PU)
材質(ソール)抗ウイルスEVA通気ソール
標準質量(g/片足)約230g(26.0cm)
アズワン品番69-0316-03
中敷EVAカップインソール(抗菌・防臭加工)
ヒール(mm)38
足囲3E
内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |