ANEX
マイクロコンビハンマー(鉄+ナイロン)
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。
本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハン
マー頭部が抜けず、安心です。
ヘッド交換可。(本体装備は鉄平・ナイロン)
用途
【本体】PP、TPE、炭素鋼
全長:180mm
柄幅:56mm
ヘッド径:12mm
テイル幅:15mm
幅(mm)
【テイル】15
全長(mm)
180
ヘッド径(Φmm)
12
柄幅(mm)
56
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55676121
No.9016
¥
1,250
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください