寺岡製作所
耐熱テープ 12mm×20m
耐熱テープ……電気絶縁用、耐熱マスキング用
テープです。低温から高温まで広い温度範囲に
おいて、優れた機械的、電気的、物理的、化学
的特性などを持続しますので、いろいろな分野
で使用していただけます。
用途
伸度(%):50、テープ厚さ(mm):0.05、
粘着剤:シリコーン系、基材厚さ(mm):0.025、
絶縁破壊電圧(kV):7、電食係数:1、
粘着力(N/10mm[gf]):2.16[220]、
粘着力(N/25mm[gf]):5.39[550]
引張強度(N/25mm[kgf]):122.6[12.5]、
引張強度(N/10mm[kgf]):49[5.0]
サイズ
幅12mm×20m
内容量
1巻(20m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55676017
No.650S-#25
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください