曜日別特売

タオル織バスマット 45×60cm ブルー&グレー 2枚入

タオル織バスマット 45×60cm ブルー&グレー 2枚入 - マルナカタオル織バスマット 45×60cm ブルー&グレー 2枚入 - マルナカタオル織バスマット 45×60cm ブルー&グレー 2枚入 - マルナカタオル織バスマット 45×60cm ブルー&グレー 2枚入 - マルナカタオル織バスマット 45×60cm ブルー&グレー 2枚入 - マルナカタオル織バスマット 45×60cm ブルー&グレー 2枚入 - マルナカタオル織バスマット 45×60cm ブルー&グレー 2枚入 - マルナカ

吸水性が高い綿100%を使用しています。
手軽に簡単に洗え、毎日いつでも清潔です。

材質綿100%寸法(mm)600×450×5質量(g)200目付(g/m2)約740アズワン品番69-3143-83内容量1枚(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556754302008
3,480
3,478
3,826(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする