曜日別特売

タオル織バスマット 35×50cm ブラウン&ブルー&グリーン 3枚入

タオル織バスマット 35×50cm ブラウン&ブルー&グリーン 3枚入 - マルナカ
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

吸水性が高い綿100%を使用しています。
手軽に簡単に洗え、毎日いつでも清潔です。

材質綿100%寸法(mm)500×350×5質量(g)130目付(g/m2)約740アズワン品番69-3143-77内容量1枚(3枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556754916792
3,960
3,898
値下げ
4,288(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする