長信ジャパン
iP100H 11V バッテリー
11Vデバイス
質量(g)
バッテリー:177
出力
DC5V/3A(max) USB-A×1,USB-C×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
バッテリー:60×90×23
入力
DC5V/2.4A USB-C×1(入出力兼用)
充電時間(時間)
約3.5
バッテリー容量(Wh)
36(10050mAh)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55675886
Li-ion20
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください