曜日別特売

天然木和風折り畳み椅子

天然木和風折り畳み椅子 - ファミリー・ライフ天然木和風折り畳み椅子 - ファミリー・ライフ天然木和風折り畳み椅子 - ファミリー・ライフ天然木和風折り畳み椅子 - ファミリー・ライフ

収納に便利な折りたたみ椅子。
座面と背部のクッションは程良い弾力でやさしい座り心地です。
仏壇前でラクに座れます。
腰やひざが痛い方に!
正座やあぐらが苦手な方に!!
折りたためばコンパクトに!
脚底は畳に傷をつけにくい構造。
組立不要完成品

材質天然木ラバーウッド【座面】ポリエステル100%【中材】ウレタンフォーム質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:50×51×60、収納時:50×19×73座面高(cm)36内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5567598104490
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする