多機能電池チェッカー

多機能電池チェッカー - サンニシムラ多機能電池チェッカー - サンニシムラ

分かり易い3段階表示:「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に文字が
光って表示します。単1~単5形、9V形の乾電池・コイン形リチウム乾電池・アルカリボタン乾電池・ボタン形酸化銀電池・カメラ用リチウムイオン電池
*一部計測出来ない電池もあります。

用途
サイズ:W88xD121xH24mm
重量:約110g(電池含む)
質量(g)110(電池含む)サイズ(mm)W88xD121xH24内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55676096No.878
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする