曜日別特売

CJ ファンユニット GF1

CJ ファンユニット GF1 - 長信ジャパンCJ ファンユニット GF1 - 長信ジャパンCJ ファンユニット GF1 - 長信ジャパンCJ ファンユニット GF1 - 長信ジャパンCJ ファンユニット GF1 - 長信ジャパンCJ ファンユニット GF1 - 長信ジャパンCJ ファンユニット GF1 - 長信ジャパン

「業界最大級の風量117L/秒」 業界最長15カ月保証
28V×117L/秒の圧倒的第風量
16V最大風量80L/秒(17%アップ)
簡易水洗い対応

用途空調服オプションパーツ付属品付属ファンケーブル:FY5540穴径(Φmm)対応ウエア:90本体質量(g)98※ファン1個の値羽根枚数5モーターブラシレスモーター本体厚さ(mm)Φ106×D39取付け方法ネジ式適合バッテリーGB428/GB428PD適正電圧(V)DC6~28稼働時間(時間)28V(最大117L/秒):約8 ※28V30分+16V/約7.5、22V(最大110L/秒):約9※22V/30分+16V/約8.5、16V(最大80L/秒):約11※自動運転モード、10V(最大50L/秒):約23内容量1台
注意
※28V電圧(風量)は30分後に自動的に16Vモードに切り替わり7.5時間稼働します。
※22V電圧(風量)は30分語に自動的に16Vモードに切り替わり8.5時間稼働します。
※16Vモードは自動的に風量のアップダウンを繰り返す自動運転モードです。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55675807GF1-SBSCRAMBLE BLACK
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
55675816GF1-GSCRAMBLE GOLD
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
55675825GF1-NSCRAMBLE NAVY
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
55675841GF1-PSCRAMBLE PINK
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
55675850GF1-WSCRAMBLE SNOW
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
55675859GF1-RSCRAMBLE WINE
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする