曜日別特売

GB428-P 28V PRO

GB428-P 28V  PRO - 長信ジャパンGB428-P 28V  PRO - 長信ジャパン

「業界最大級の電圧28Vバッテリー」 業界最長15カ月保証
16Vオートモードで11時間稼働
業界最大84.7Wh(リチウムポリマー電池)
ファンと同時出力可能なUSB-A搭載

付属品付属バッテリーケーブル:AC1725出力(USB-A)5V/3A max本体質量(g)387±5出力電圧(V)(DC)28-22-16-10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×120×29充電時間(時間)約3.5稼働時間(時間)28V(最大117L/秒):約8 ※28V30分+16V/約7.5、22V(最大110L/秒):約9※22V/30分+16V/約8.5、16V(最大80L/秒):約11※自動運転モード、10V(最大50L/秒):約23バッテリー容量(Wh)84.7内容量1個
注意
※USBはファンと同時出力可能
※28V電圧(風量)は30分後に自動的に16Vモードに切り替わり7.5時間稼働します。
※22V電圧(風量)は30分語に自動的に16Vモードに切り替わり8.5時間稼働します。
※16Vモードは自動的に風量のアップダウンを繰り返す自動運転モードです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55675877GB428PRO
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする