曜日別特売

スピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01/03NC

スピードグラス(TM)  液晶フィルター G5-01/03NC - 3M(スリーエム)

G5-03E、G5-01対応の液晶フィルター
ナチュラルカラーテクノロジーにより、自然な色調でワークを確認出来ます。
研磨作業用モード・切断作業用モードを備えており、様々な作業に対応可能です。

用途溶接・研磨・切断の幅広い作業にその他【遮光前】3#【遮光後】5#,8#-12#適合本体G5-03E、G5-01寸法(mm)【レンズ】550×1070視界範囲(mm)550×1070遮光速度(秒)0.1ミリ秒 23度時内容量1個
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55676148630010
35,700
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする