3M(スリーエム)
スピードグラス(TM) 溶接フード G5-03E用
G5-03Eの溶接フード
液晶フィルター630010に対応(別売り)
約500gと軽量で、重心バランスの良い設計です。
角度・抵抗等を簡単に調節できるアジャスター付きです。
用途
溶接・研磨・切断の幅広い作業に
適合本体
G5-03E
質量(g)
172
寸法(縦×横×奥行)(mm)
【面体】230×310×240
内容量
1個
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55676157
631095
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください