曜日別特売

あぐらで座れる天然籐回転チェア

あぐらで座れる天然籐回転チェア - ファミリー・ライフあぐらで座れる天然籐回転チェア - ファミリー・ライフ

座面内寸幅をゆったりと取った籐回転座椅子。
男性があぐらを掛けるくらいのサイズでくつろげます。
背面は身体の背中に添うように設計されており、着座時のサポート感を追求しています。
座ったままでも体の向きを変えやすい回転座面仕様にしています。
張地は通年使用に適したジャカード調を採用しています。
和室にはもちろん、洋室にも違和感なく溶け込みます。
組立不要完成品

材質【フレーム】籐(ウレタン塗装)【張地】ポリエステル【中材】ウレタン質量(kg)6背もたれランバーサポート仕様機能回転式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×57×62座面高(cm)21内容量1台
注意
※ロッキング機能はございませんのでご注意ください。
※手作業で生産される籐製品は表記寸法と若干の誤差がある場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556759380448310ナチュラル
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
556759470448320ダークブラウン
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする