天然籐サイドテーブル(キャスター付き)

天然籐サイドテーブル(キャスター付き) - ファミリー・ライフ天然籐サイドテーブル(キャスター付き) - ファミリー・ライフ

便利なキャスター付き天然籐テーブル。
ソファ横やベッド横に置けば、ちょっとした物を置くときに便利。
下段は小物が置けます。
天板には厚手の強化ガラスを使用。
一部組立式 ※キャスターのみ取り付け

仕様キャスター付き材質【フレーム】籐・ウレタン樹脂塗装【天板】5mm厚強化ガラス質量(kg)3耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×35×41内容量1台
注意
※手作業で生産される籐製品は表記寸法と若干の誤差がある場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556759560448410ナチュラル
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
556759650448420ダークブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする