CAPTAIN STAG
アンティーク 暖色COBランタン
無段階調光でバッテリータイプのCOBランタン。
本体のフックを使用して吊り下げても使用可能。
セット内容
本体×1、Type-C USBケーブル×1
材質
本体:ABS樹脂・ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン、フック:鉄
質量(g)
250
電源
リチウムイオン電池2000mAh 3.7V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
116×116×190(フック含まず・本体のみ)
連続使用時間(時間)
2.5~8
光源
COB LED3個
充電時間
約6時間
明るさ(Lm)
20~200
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55756630
ブロンズ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55756639
ブラック
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55756648
オリーブ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください