ソーラーチャージポータブルバッテリー 10000

ソーラーチャージポータブルバッテリー 10000 - CAPTAIN STAGソーラーチャージポータブルバッテリー 10000 - CAPTAIN STAG

太陽光で自動充電できるポータブルバッテリー
携帯電話、タブレット、ゲーム機、一般の機器等、最大4個同時に充電可能です。
内蔵ケーブルにより、手軽く充電できます。
電源供給の出来ないアウトドアや災害時での使用が可能です。
高照度LEDライト付。

材質ABS樹脂・シリコン樹脂・単結晶シリコン機能LEDライト(1.2W)、モバイルバッテリー機能、SOSライト、ソーラーパネル寸法(mm)【折り畳み】114×68×39【パネル開く】114×287×26容量10000mAh 3.7V(リチウムイオン)質量(g)295最大出力(W)15使用時間LEDライト最大30時間充電時間(USBケーブル使用時)5~9時間充電方式USB Type-C(5.0V3.0A)、ソーラー充電(5.0V0.8A)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55757016-295
オープン
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする