曜日別特売

鹿番長印ノ虫除線香 極赤厚太<10巻>(アブブユ除けタイプ)CS×住友化学園芸

鹿番長印ノ虫除線香 極赤厚太<10巻>(アブブユ除けタイプ)CS×住友化学園芸 - CAPTAIN STAG

キャプテンスタッグ×住友化学園芸のコラボモデル
住友化学の有効成分メトフルトリンを主成分とする、存在感のある「赤い」アブ・ブユ専用虫除け線香。通常の虫除け線香に比べて約2倍の「極太」・「極厚」仕様で、煙量も多く、効果が抜群です。
約5時間持続可能
太さ約2倍
6m(3m×2)範囲のバリア効果
適用害虫:アブ・ブユ・ユスリカ・チョウバエ
安心の日本製
【住友化学園芸】
1969年創業の家庭園芸のリーディングカンパニー。日本を代表する総合化学メーカー住友化学とのシナジーを活かした開発を基本とし、業界をリードする安全で高品質な商品開発を展開しています。
自然・害虫のプロの技術をアウトドアのフィールドでも活かしていきます。

適合アブ、ブユ、ユスリカ、チョウバエ内容10巻入寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×94×6有効成分メトフルトリン(ピレスロイド系)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55756910-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55756910-60230820UM-1646- 鹿番長印ノ虫除線香 極赤厚太 10巻 アブブユ除けタイプCS×住友化学園芸 CAPTAIN STAG 60230820鹿番長印ノ虫除線香 極赤厚太 10巻 アブブユ除けタイプCS×住友化学園芸CAPTAIN STAG1箱(10巻)
649
税込714
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする