曜日別特売

アウトドア除菌・油クリーナー300ml<天然成分>無臭 CS×SEKISUI

アウトドア除菌・油クリーナー300ml<天然成分>無臭 CS×SEKISUI - CAPTAIN STAGアウトドア除菌・油クリーナー300ml<天然成分>無臭 CS×SEKISUI - CAPTAIN STAG

キャンプ・BBQ・災害時などに水を使わずに食器をきれいにできます。
除菌・消臭。
スリムヘッドで収納・運搬にも便利!

材質液性/アルカリ性、成分/ミネラル・純水・植物抽出物容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×60×200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55756937-
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする