CAPTAIN STAG
ポータブル 簡易トイレ ブラック
緊急時に役立つ簡易トイレ
軽量コンパクトで、持ち運びやすく収納も便利。
水洗いが可能で、清潔に保ちやすい。
蓋付きタイプで、臭いの拡散を抑えられる。
収納ケース付きで、未使用時もすっきり保管。
その他
【関連商品】UW-5040 非常用トイレ 凝固・脱臭剤 20回分セット(長期保存)
付属品
凝固剤・汚物袋・収納ケース
材質
本体:ABS、凝固・脱臭剤:高分子ポリマー・ヤシ殻活性炭、汚物袋:ポリエチレン、収納ケース:ポリエステル
耐荷重(kg)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
収納時寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55757025
D型
1.7
28×33×30
28×33×7
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55757041
スクウェア
1.35
32×27.5×30
32×27.5×11.5
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください