CAPTAIN STAG
FEEL BOSCO トレッキングポール3段 type2 レバーロック式
スイングしやすく、ぐんぐん進めるI型グリップ。
ウォーキングにも。
長さ調節が可能なので、歩行時だけでなく野営時にはシェルターのポールとしても安心!
トレッキングポールをテントポールとしても使用できる。
材質
シャフト:アルミニウム合金♯7075、グリップ:ウレタンフォーム、バスケット:ポリプロピレン、石突きプロテクター:TPR
質量(g)
255
長さ(cm)
100~130(3段)
収納時寸法(cm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55757050
チャコールグレー
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55757059
ナイルブルー
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55757068
レッド
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください