曜日別特売

蚊取り線香スタンドケース

蚊取り線香スタンドケース - CAPTAIN STAG蚊取り線香スタンドケース - CAPTAIN STAG

蚊、アブ用といった効果の異なる線香を同時に使用可能。
蚊取り線香をスタイリッシュに収納できるスタンドケース。通常のサイズの蚊取り線香20本、太サイズなら10本程度の収納が可能。

セット内容本体×1、蚊取り線香スタンド(マグネット式)×2、マグネット×1材質本体:錫めっき鋼板(表面加工=エポキシ樹脂塗装)、蚊取り線香スタンド:鉄(クロームめっき)、マグネット:ネオジム磁石寸法(mm)139×136×52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55756876ボルドー/クラシック
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする