CAPTAIN STAG
ポケットレジャーシート M
コンパクト収納で持ち運びラクラク
行楽や登山、荷物置きとしても活躍。
材質
【本体】ポリエステル【ペグ】ステンレス鋼
質量(g)
160
寸法(cm)
144×144
収納時寸法(cm)
14×10.5×厚さ3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55757339
ブラック
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55757348
カーキ
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください