CAPTAIN STAG
ポケットレジャーシート S
コンパクト収納で持ち運びラクラク
行楽や登山、荷物置きとしても活躍。
材質
【本体】ポリエステル【ペグ】ステンレス鋼
質量(g)
100
寸法(cm)
144×74
収納時寸法(cm)
13×10.5×厚さ2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55757321
ブラック
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55757330
カーキ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください