CAPTAIN STAG
非常用防災頭巾
災害時の危険から頭部や顔を守ります
音や声が聞き取りやすいよう、1つの耳穴がついています。
他人の物との間違いを防ぐ名札付き。
普段はイスの座布団や背もたれとして使用できます。
材質
本体:ポリエステル(ポリウレタンコーティング)、中綿:難燃ポリエステル、ヒモ:アクリル
質量(g)
280
寸法(cm)
32×43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55757165
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください