CAPTAIN STAG
FEEL BOSCO トレッキングポール3段 type2 レバー&ピンロック式
ウォーキングにも。
トレッキング時のバランス取りや下降時の膝への負担を軽減します。
材質
シャフト:アルミニウム合金♯7075、グリップ:ウレタンフォーム、バスケット:ポリプロピレン、石突きプロテクター:TPR
質量(g)
220
長さ(cm)
100~120(3段)
収納時寸法(cm)
56
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55757077
ネイビーブルー
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55757086
クロムオレンジ
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください