ステンレス ファミリーグリル

ステンレス ファミリーグリル - CAPTAIN STAGステンレス ファミリーグリル - CAPTAIN STAGステンレス ファミリーグリル - CAPTAIN STAGステンレス ファミリーグリル - CAPTAIN STAG

ハイ約70cm、ロー約40cmに高さ調節が可能。
スッキリ収納できる、たためるハンドル。
ハンドルはトングなどが掛けれて便利。
木炭など燃料が底に付きにくい凸凹形状。
小物がおける便利なマルチパネル(別売)が取り付け可能。
BBQグリドルと串焼き&焼き過ぎ防止アミ(別売)が使用可能。

セット内容本体×1、バーベキューアミ×1、ハンドル×2、脚(2本つなぎ)×4、キャップ×4材質本体・脚部・ハンドル:ステンレス鋼、バーベキューアミ:鉄(クロムめっき)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
網サイズ(mm)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
557565964502490×340×700・400450×300490×340×120
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
557566056002.5640×340×700・400600×300640×340×120
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする