曜日別特売

アルミ深型フライパン17cm

アルミ深型フライパン17cm - CAPTAIN STAGアルミ深型フライパン17cm - CAPTAIN STAG

マルチに使える深型タイプのフライパンです
お手入れ簡単なこびりつきにくいフッ素加工。軽量で熱伝導に優れたアルミ製。
UH-4128 たためるミニパン16cm用ふた(別売)を使用できます。
UH-4111 たためるミニパン16cm(別売)を収納することができます。

材質本体:アルミニウム(表面加工:内面=ふっ素樹脂塗膜加工・外面=シリコンポリエステル塗装)、取っ手:ステンレス鋼質量(g)250底面の厚さ(mm)1.5寸法(外径×高さ)(mm)170×64(本体のみ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55757278-
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする